Nvent Erico - CADDY Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 8" Tuyau, 200 DN - 404473
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - tube
type de fixation - borne
couleur - autre
adapté au diamètre du tube - 203.2...203.2 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893138788
Réf. Sonepar
03058313878
Réf. Fournisseur
404473
Réf. Commerciale
Nvent Erico
mode de pose:
tube
type de fixation:
borne
couleur:
autre
adapté au diamètre du tube:
203.2...203.2 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide - Issue de la gamme de systèmes de renforts parasismiques nVent CADDY pour gicleurs d?incendie Pentair, le système de fixation latéral renforcé à fixation rapide est conçu pour simplifi