Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Système de support pour pancarte ESS UH sans sangle - 599501

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - argent

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893025064

Réf. Sonepar

03058302506

Réf. Fournisseur

599501

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

argent

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

panneau (signalisation)

qualité du matériau:

autre

imperméable:

Non

signification de l'impression:

autre

largeur:

105 mm

hauteur:

55 mm

épaisseur:

37 mm

type de fixation:

visser

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Système de support pour pancarte ESS UH sans sangle - L?attache fixée accepte la bande ESS ST pour fixation sur tuyau.