Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Système de support pour pancarte ESS UHS avec sangle - 599500

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - argent

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893025057

Réf. Sonepar

03058302505

Réf. Fournisseur

599500

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

argent

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

panneau (signalisation)

qualité du matériau:

autre

imperméable:

Non

largeur:

105 mm

hauteur:

55 mm

épaisseur:

37 mm

type de fixation:

visser

avec matériau de fixation:

Oui

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Système de support pour pancarte ESS UHS avec sangle -