Nvent Erico - CADDY Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=1.5mm L=2m (19.5kg) - 196831
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
type de terminaison - clip de fixation
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 20 kg
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
0782856990567
Réf. Sonepar
03058699056
Réf. Fournisseur
196831
Marque
Nvent Erico
finition du câble:
avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
type de terminaison:
clip de fixation
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
20 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
2 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble tendu nVent CADDY Speed Link et accessoires de fixation. Charge utile 0-118kg. Facile à installer sur des composants structurels d'un bâtiment éloignés entre eux. Sécurité des personnes renforcée par un temps limité d'installation. Peu d'outillage.







