Nvent Erico - CADDY Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=2mm L=3m (44kg) - 196838
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
type de terminaison - clip de fixation
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 44 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856990635
Réf. Sonepar
03058699063
Réf. Fournisseur
196838
Marque
Nvent Erico
finition du câble:
avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
type de terminaison:
clip de fixation
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
44 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble tendu nVent CADDY Speed Link et accessoires de fixation. Charge utile 0-118kg. Facile à installer sur des composants structurels d'un bâtiment éloignés entre eux. Sécurité des personnes renforcée par un temps limité d'installation. Peu d'outillage.







