Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=3mm L=3m (70kg) - 196844

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)

  • type de terminaison - clip de fixation

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 89 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856990697

Réf. Sonepar

03058699069

Réf. Fournisseur

196844

Marque

Nvent Erico

finition du câble:

avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)

type de terminaison:

clip de fixation

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

89 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension complet comprenant un câble (3mm de diamètre, L=3m), un verrou et embout de fixation en acier ressort préassemblé pour suspendre les équipements sur câble tendu (6mm de diamètre). Charge utile 70kg.Speed Link

Les Atouts de l'article:

Câble tendu nVent CADDY Speed Link et accessoires de fixation. Charge utile 0-118kg. Facile à installer sur des composants structurels d'un bâtiment éloignés entre eux. Sécurité des personnes renforcée par un temps limité d'installation. Peu d'outillage.