Nvent Erico - CADDY Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 1" Tuyau, 25 D - 404373
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - tube
type de fixation - borne
couleur - autre
adapté au diamètre du tube - 25...32 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893127997
Réf. Sonepar
03058312799
Réf. Fournisseur
404373
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
tube
type de fixation:
borne
couleur:
autre
adapté au diamètre du tube:
25...32 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide - L?installation facile en deux phases permet de limiter les déplacements entre la structure et le tuyau à supporter.











