Nvent Erico - CADDY Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 2" Tuyau, 50 D - 404376

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - tube

  • type de fixation - borne

  • couleur - autre

  • adapté au diamètre du tube - 25...32 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893128055

Réf. Sonepar

03058312805

Réf. Fournisseur

404376

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

tube

type de fixation:

borne

couleur:

autre

adapté au diamètre du tube:

25...32 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide - L?installation facile en deux phases permet de limiter les déplacements entre la structure et le tuyau à supporter.