Nvent Erico - CADDY Tige filetée, Acier, EG, M12 Tige, 2 000 mm - 592640
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 12
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479775926407
Réf. Sonepar
00059592640
Réf. Fournisseur
592640
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
12
longueur:
2000 mm
qualité du matériau:
4.6/5.6 (acier)
épaisseur de la couche de protection:
5 µm
dimension du filetage en pouces:
1/2 pouce
inclinaison du filetage:
1.75 mm
filetage gauche:
Non
avec rainures de découpe:
Non


