Nvent Erico - CADDY Tige filetée, Acier, EG, M6 Tige, 3 000 mm - 592650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
longueur - 3000 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893926538
Réf. Sonepar
00059392653
Réf. Fournisseur
592650
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
6
longueur:
3000 mm
qualité du matériau:
4.6/5.6 (acier)
épaisseur de la couche de protection:
5 µm
dimension du filetage en pouces:
1/4 pouce
inclinaison du filetage:
1 mm
filetage gauche:
Non
avec rainures de découpe:
Non