Nvent Erico - CADDY Tige filetée, acier, électrozingué, tige M8, 2000 mm - 592600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 8
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893926040
Réf. Sonepar
00059392604
Réf. Fournisseur
592600
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
8
longueur:
2000 mm
qualité du matériau:
4.6/5.6 (acier)
épaisseur de la couche de protection:
5 µm
dimension du filetage en pouces:
5/16 pouce
inclinaison du filetage:
1.25 mm
filetage gauche:
Non
avec rainures de découpe:
Non


