Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Tige filetée, Acier, HD, M12 Tige, 1 000 mm - 592635

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Tige filetée, Acier, HD, M12 Tige, 1 000 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893155877

Réf. Sonepar

03058315587

Réf. Fournisseur

592635

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

12

longueur:

1000 mm

qualité du matériau:

4.6/5.6 (acier)

épaisseur de la couche de protection:

5 µm

filetage gauche:

Non

Tige filetée - Couper à la longueur désirée.