Nvent Erico - CADDY Tige filetée, S304, M12 Tige, 1 000 mm - 592760
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 12
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3479775927602
Réf. Sonepar
00059592760
Réf. Fournisseur
592760
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
12
longueur:
1000 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
épaisseur de la couche de protection:
5 µm
inclinaison du filetage:
1.75 mm
filetage gauche:
Non
avec rainures de découpe:
Non