Nvent Erico - CADDY Tige filetée, S304, M6 Tige, 1 000 mm - 592700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479775927008
Réf. Sonepar
00059592700
Réf. Fournisseur
592700
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
6
longueur:
1000 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
épaisseur de la couche de protection:
5 µm
inclinaison du filetage:
1 mm
filetage gauche:
Non
avec rainures de découpe:
Non


