Nvent Erico - CADDY Tige filetée, S304, M6 Tige, 2 000 mm - 592710
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893019650
Réf. Sonepar
00059301965
Réf. Fournisseur
592710
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
6
longueur:
2000 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
épaisseur de la couche de protection:
5 µm
filetage gauche:
Non