Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Tige filetée, S304, M8 Tige, 1 000 mm - 592720

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Tige filetée, S304, M8 Tige, 1 000 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775927206

Réf. Sonepar

00059592720

Réf. Fournisseur

592720

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

8

longueur:

1000 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

épaisseur de la couche de protection:

5 µm

inclinaison du filetage:

1.25 mm

filetage gauche:

Non

avec rainures de découpe:

Non

Tige filetée - Couper à la longueur désirée.