Nvent Erico - CADDY Tige filetée, S304, M8 Tige, 2 000 mm - 592730
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier inoxydable 
- traitement de la surface - autre 
- type de filetage - métrique 
- taille de fil (M..) - 8 
- longueur - 2000 mm 
Emballage et conditions
- 25 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8711893019667
Réf. Sonepar
00059301966
Réf. Fournisseur
592730
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
8
longueur:
2000 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
épaisseur de la couche de protection:
5 µm
filetage gauche:
Non


