Nvent Erico - CADDY Tige PW2-TI/T pour attache de panne en « C », M6 Trou, Taraudé - 175600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - filetage
adapté à l'épaisseur de bride - 2...2 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893756043
Réf. Sonepar
00059375604
Réf. Fournisseur
175600
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
filetage
adapté à l'épaisseur de bride:
2...2 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
6
à charnière:
Oui
charnière ajustable:
Oui
qualité du matériau:
autre



