Nvent Erico - CADDY Tuyau à filetage interne, 1/2" Pas de vis, 1 150 mm - 588660
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
longueur - 1150 mm
type de filetage - filetage au pas du gaz
filetage à vis sur toute la longueur - Oui
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775886602
Réf. Sonepar
03058588660
Réf. Fournisseur
588660
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
longueur:
1150 mm
type de filetage:
filetage au pas du gaz
filetage à vis sur toute la longueur:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
autre


