Nvent Erico - CADDY VF Clip Panne - C, 1,5?6 mm Rebord, 7,1 mm Trou - 179850

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - trou

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1.5...6 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893798548

Réf. Sonepar

00059379854

Réf. Fournisseur

179850

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

trou

adapté à l'épaisseur de bride:

1.5...6 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

diamètre du tube/câble:

0...7.1 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

VF Clip Panne - C - Offre une fixation à partir de panne et de poutrelle, pour des assemblages nVent CADDY Speed Link, du câble, des crochets en S ou de la chaîne. S?installe à partir du plancher à l?aide de l?outil VAFT et du conduit.