Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Vis à béton BSZ-SU, Atlantis, Diamètre de la mèche de 8 mm, Vis de 70 mm - 402610

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 70 mm

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • forme de la tête/extrémité - six pans avec couronne pressée

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856955597

Réf. Sonepar

03058695559

Réf. Fournisseur

402610

Marque

Nvent Erico

longueur:

70 mm

diamètre d'alésage:

8 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

forme de la tête/extrémité:

six pans avec couronne pressée

diamètre du filetage:

8 mm

profondeur min. de trou de foret:

70 mm

qualité du matériau:

autre

système à vis:

hexagone extérieur

dimension du profil:

13 mm

Vis à béton pour fixation d'éléments. Atlantis, Diamètre de la mèche de 8 mm, Vis de 70 mm.