Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Vis à béton BSZ-SU, EZ, Diamètre de la mèche de 10 mm, Vis de 120 mm - 402658

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 120 mm

  • diamètre d'alésage - 10 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • forme de la tête/extrémité - six pans avec couronne pressée

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805050261

Réf. Sonepar

03058505026

Réf. Fournisseur

402658

Marque

Nvent Erico

longueur:

120 mm

diamètre d'alésage:

10 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

forme de la tête/extrémité:

six pans avec couronne pressée

diamètre du filetage:

10 mm

profondeur min. de trou de foret:

90 mm

qualité du matériau:

autre

système à vis:

hexagone extérieur

dimension du profil:

15 mm

Vis à béton pour fixation d'éléments. EZ, Diamètre de la mèche de 10 mm, Vis de 120 mm.