Nvent Erico - CADDY Vis à béton BSZ-SU, EZ, Diamètre de la mèche de 6 mm, Vis de 40 mm - 402635
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 40 mm
diamètre d'alésage - 6 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
forme de la tête/extrémité - six pans avec couronne pressée
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805050223
Réf. Sonepar
03058505022
Réf. Fournisseur
402635
Marque
Nvent Erico
longueur:
40 mm
diamètre d'alésage:
6 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
forme de la tête/extrémité:
six pans avec couronne pressée
diamètre du filetage:
6 mm
profondeur min. de trou de foret:
35 mm
qualité du matériau:
autre
système à vis:
hexagone extérieur
dimension du profil:
13 mm




