Nvent Erico - CADDY Vis à ?illet, M6 Vis - 195854

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Vis à ?illet, M6 Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 6

  • diamètre intérieur d'œillet - 7.2 mm

  • qualité du matériau - C15 (acier)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893021820

Réf. Sonepar

00059302182

Réf. Fournisseur

195854

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

6

diamètre intérieur d'œillet:

7.2 mm

qualité du matériau:

C15 (acier)

type de filetage:

métrique

inclinaison du filetage:

1 mm

filetage complet:

Oui

pivotant:

Non

longueur totale:

37.5 mm

longueur de filetage:

20 mm

longueur de tige:

30 mm

diamètre de tige:

6 mm

Vis à ?illet - Conçue pour accepter le câble métallique ou le crochet nVent CADDY Speed Link.