Nvent Erico - CADDY Vis autoperceuse et autotaraudeuse, vis 4,2 mm, vis 12 mm - 187197

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Vis autoperceuse et autotaraudeuse, vis 4,2 mm, vis 12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • diamètre du filetage - 4.2 mm

  • longueur - 12 mm

  • système à vis - cruciforme

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893038088

Réf. Sonepar

00059303808

Réf. Fournisseur

187197

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

diamètre du filetage:

4.2 mm

longueur:

12 mm

système à vis:

cruciforme

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Vis à tôle standard du secteur. Vis à tôle autoperceuse et autotaraudeuse, n° 8 x 1/2".