Nvent Erico - CADDY Vis Béton 6x50mm en acier électrozingué pour béton fissuré et non-fissuré. - 402606
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50 mm
diamètre d'alésage - 6 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
forme de la tête/extrémité - six pans avec couronne pressée
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856977896
Réf. Sonepar
03058697789
Réf. Fournisseur
402606
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur:
50 mm
diamètre d'alésage:
6 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
forme de la tête/extrémité:
six pans avec couronne pressée
diamètre du filetage:
6 mm
profondeur min. de trou de foret:
45 mm
qualité du matériau:
autre
système à vis:
hexagone extérieur
dimension du profil:
13 mm