Nvent Erico - CADDY Vis tirefond à tête hexagonale 42, H8 Vis, 65 mm - 400405

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Vis tirefond à tête hexagonale 42, H8 Vis, 65 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 65 mm

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • système à vis - hexagone extérieur

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034437421028

Réf. Sonepar

03058742102

Réf. Fournisseur

400405

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

longueur:

65 mm

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

système à vis:

hexagone extérieur

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

traitement des surfaces:

autre

couleur:

zinc

tête fraisée:

Non

avec rainures de fraisage sous la tête:

Non

diamètre de tête:

13 mm

diamètre de tige:

8 mm

longueur de filetage:

50 mm

fil combiné:

Non

avec côtes de jarret:

Non

pointe avec nervures de fraisage:

Non

forme de la pointe:

auto-perçage

avec rondelle et joint:

Non

avec tige dans la fente:

Non

diamètre du filetage:

8 mm

avec ailettes à élargissement d’orifice:

Non

avec pointe de perçage:

Non

conditionnement en chapelets:

Non

Vis tirefond à tête hexagonale 42 - À utiliser avec des structures en bois.