Nvent Erico - CADDY Wire Basket Tray, Floor Support, Polystyrene, Red - 820900

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Wire Basket Tray, Floor Support, Polystyrene, Red

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 42 mm

  • hauteur - 45.5 mm

  • longueur - 75.5 mm

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805054542

Réf. Sonepar

03058505454

Réf. Fournisseur

820900

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur:

42 mm

hauteur:

45.5 mm

longueur:

75.5 mm

modèle:

autre

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

autre

numéro RAL:

3000

Wire Basket Tray, Floor Support, Polystyrene, Red