Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, 35 mm x 150 mm x 3000 mm, electrozingué noi - 821022
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0784805047377
Réf. Sonepar
03058504737
Réf. Fournisseur
821022
Marque
Nvent Erico
longueur:
3000 mm
Wire Basket Tray, Straight, 35X150X3000mm, Black Zinc (C8)
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.


