fin de vie

Nvent Erico - Écrou de profil prémonté C-FIX M, M10 Vis, 40 mm Vis - 584560

CopieCopie
Nvent Erico - Écrou de profil prémonté C-FIX M, M10 Vis, 40 mm Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur - 40 mm

  • largeur de tête - 23.5 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893005431

Réf. Sonepar

00059300543

Réf. Fournisseur

584560

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

10

longueur:

40 mm

largeur de tête:

23.5 mm

qualité du matériau:

autre

adapté à un rail de montage:

Oui

avec écrou:

Oui

Écrou de profil prémonté C-FIX M - Boulon en T prémonté à installation rapide C-Fix. Adapté aux profils en C 0-4.