Nvent Erico - CADDY Écrou de profil prémonté C-FIX M, M8 Vis, 60 mm Vis - 584550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 8
longueur - 60 mm
largeur de tête - 23.5 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893005424
Réf. Sonepar
00059300542
Réf. Fournisseur
584550
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
8
longueur:
60 mm
largeur de tête:
23.5 mm
qualité du matériau:
autre
adapté à un rail de montage:
Oui
avec écrou:
Oui