fin de vie

Nvent Erico - Écrou de rail prémonté KP pour rail en C E0/E0L/E1, M10 Vis, 30 mm Vis - 590087

CopieCopie
Nvent Erico - Écrou de rail prémonté KP pour rail en C E0/E0L/E1, M10 Vis, 30 mm Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur - 30 mm

  • largeur de tête - 25 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893015539

Réf. Sonepar

00059301553

Réf. Fournisseur

590087

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

10

longueur:

30 mm

largeur de tête:

25 mm

qualité du matériau:

autre

adapté à un rail de montage:

Oui

avec écrou:

Oui

Écrou de rail prémonté KP pour rail en C E0/E0L/E1 - S'utilise avec les profils en C. Prémontée avec une rondelle de grand diamètre et un écrou.