Nvent Erico - Écrou de rail prémonté KP pour rail en C E0/E0L/E1, M8 Vis, 20 mm Vis - 590074
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 8
longueur - 20 mm
largeur de tête - 25 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893014358
Réf. Sonepar
00059301435
Réf. Fournisseur
590074
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
8
longueur:
20 mm
largeur de tête:
25 mm
qualité du matériau:
autre
adapté à un rail de montage:
Oui
avec écrou:
Oui