fin de vie

Nvent Erico - Écrou de rail prémonté KP pour rail en C E2/E2L/E3, M8 Vis, 50 mm Vis - 585060

CopieCopie
Nvent Erico - Écrou de rail prémonté KP pour rail en C E2/E2L/E3, M8 Vis, 50 mm Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 50 mm

  • largeur de tête - 29 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893850642

Réf. Sonepar

00059385064

Réf. Fournisseur

585060

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

8

longueur:

50 mm

largeur de tête:

29 mm

qualité du matériau:

autre

adapté à un rail de montage:

Oui

avec écrou:

Oui

Écrou de rail prémonté KP pour rail en C E2/E2L/E3 - S'utilise avec les profils en C. Prémontée avec une rondelle de grand diamètre et un écrou.