Nvent Erico - ERICO Attache CC, ruban plat, bronze industriel plombé, S304, ruban 25 x 3 mm, i - 711250

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Attache CC, ruban plat, bronze industriel plombé, S304, ruban 25 x 3 mm, i

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - autre

  • matériau du support - laiton

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • largeur possible du conducteur plat - 0...25 mm

  • matière du support - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893020953

Réf. Sonepar

01435302095

Réf. Fournisseur

711250

Marque

Nvent Erico

type de fixation du support:

autre

matériau du support:

laiton

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

largeur possible du conducteur plat:

0...25 mm

matière du support:

autre

matériau du taquet:

laiton

matériau de la partie inférieure:

laiton

hauteur d'assemblage du support de fixation:

13 mm

utilisation dans la zone Ex:

Oui

Attache d?étrier de protection contre la foudre pour fixer les conducteurs en place et les empêcher de bouger. Ruban 25 x 3 mm, isolé.