Nvent Erico - ERICO Attache de câble à trou unique, Aluminum, 7 mm OD - 711370
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 0...7 mm
modèle - unilobé
matériau - aluminium
type de fixation - trou de vis
nombre de câbles/tubes - 1
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893021066
Réf. Sonepar
01435302106
Réf. Fournisseur
711370
Réf. Commerciale
Nvent Erico
diamètre:
0...7 mm
modèle:
unilobé
matériau:
aluminium
type de fixation:
trou de vis
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris