Nvent Erico - ERICO Attache de câble à trou unique, Cuivre, 10 mm OD - 711390

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 10 mm

  • diamètre - 0...10 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - cuivre

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893021080

Réf. Sonepar

01435302108

Réf. Fournisseur

711390

Réf. Commerciale

Nvent Erico

diamètre nominal:

10 mm

diamètre:

0...10 mm

modèle:

unilobé

matériau:

cuivre

type de fixation:

trou de vis

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Attache de câble à trou unique - Fixe en sécurité les conducteurs de protection contre la foudre et les empêche de bouger. Fixé mécaniquement à l'aide de vis et de clous.