Nvent Erico - ERICO Attache de conducteur universel ISOnV pour toiture en métal marqué - ISONVSEAM10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation du conducteur - avec bride à vis
application - toit en métal
diamètre du conducteur - 19...25 mm
mode de pose - à serrer
matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856988656
Réf. Sonepar
03058698865
Réf. Fournisseur
ISONVSEAM10
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation du conducteur:
avec bride à vis
application:
toit en métal
diamètre du conducteur:
19...25 mm
mode de pose:
à serrer
matériau du support:
acier inoxydable 304 (V2A)
matière du support:
acier inoxydable 304 (V2A)
hauteur d'assemblage du support de fixation:
85 mm