Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - ERICO Attache de piquet de terre à queue de cochon, diam. 1/2", toron 25 mm² - 158610

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Attache de piquet de terre à queue de cochon, diam. 1/2", toron 25 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - avec percuteur

  • matériau du support - cuivre

  • type de fixation du conducteur - avec collier de serrage

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 25...25 mm

  • largeur possible du conducteur plat - 12.7...12.7 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479771586100

Réf. Sonepar

01435303102

Réf. Fournisseur

158610

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation du support:

avec percuteur

matériau du support:

cuivre

type de fixation du conducteur:

avec collier de serrage

adapté au diamètre du conducteur rond:

25...25 mm

largeur possible du conducteur plat:

12.7...12.7 mm

matière du support:

cuivre

matériau du taquet:

cuivre

matériau de la partie inférieure:

cuivre

hauteur d'assemblage du support de fixation:

70 mm

utilisation dans la zone Ex:

Oui

Ensemble préfabriqué comprenant une attache de mise à la terre à queue de cochon. Il est adapté à un piquet de terre de 1/2" de diamètre et à un conducteur toronné de 25 mm².