Nvent Erico - ERICO Attache de ruban à clipser par simple pression - 711620
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation du support - autre
matériau du support - cuivre
type de fixation du conducteur - autre
matière du support - cuivre
matériau du taquet - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893021233
Réf. Sonepar
01435302123
Réf. Fournisseur
711620
Marque
Nvent Erico
type de fixation du support:
autre
matériau du support:
cuivre
type de fixation du conducteur:
autre
matière du support:
cuivre
matériau du taquet:
cuivre
matériau de la partie inférieure:
cuivre
utilisation dans la zone Ex:
Oui


