Nvent Erico - ERICO Attache piquet de terre, piquet à conducteur, inox, diam. 1/2"-5/8", clé 1 - 158185

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - tige de prise de terre/conducteur rond

  • section transversale du raccordement - 4...4 mm²

  • matériau - acier inoxydable

  • zone de serrage du conducteur rond - 12.7...12.7 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893094015

Réf. Sonepar

03058309401

Réf. Fournisseur

158185

Marque

Nvent Erico

adapté à:

tige de prise de terre/conducteur rond

section transversale du raccordement:

4...4 mm²

matériau:

acier inoxydable

zone de serrage du conducteur rond:

12.7...12.7 mm

traitement de la surface:

non traité

Offre une plus grande surface de contact pour permettre une meilleure performance du connecteur. La conception unique estampée ne se fissurera pas à cause d?un couple de serrage excessif.