Nvent Erico - ERICO Barre de mise à la terre pour boîtier d?inspection, 150 mm x 25 mm x 5 mm - 545530
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sans capot
type de construction - montage fixe
matériau du rail de contact - cuivre
isolateur - Non
largeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856875369
Réf. Sonepar
01435545530
Réf. Fournisseur
545530
Marque
Nvent Erico
modèle:
sans capot
type de construction:
montage fixe
matériau du rail de contact:
cuivre
isolateur:
Non
largeur:
25 mm
longueur:
150 mm
surface du rail de contact:
non traité
Barre de mise à la terre pour boîtier d?inspection - Barre omnibus de terre pour une utilisation conjointe avec des boîtiers d?inspection des tiges de terre.


