Nvent Erico - ERICO Barrière de protection contre les surtensions transitoires, double paire - 702891

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Barrière de protection contre les surtensions transitoires, double paire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale CA - 100...100 V

  • tension nominale CC - 60...60 V

  • tension max de régime permanent - 150 V

  • tension continue la plus élevée CC - 170 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893097412

Réf. Sonepar

03058309741

Réf. Fournisseur

702891

Réf. Commerciale

Nvent Erico

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale CA:

100...100 V

tension nominale CC:

60...60 V

tension max de régime permanent:

150 V

tension continue la plus élevée CC:

170 V

courant de charge nominal:

0.8 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

220 V

fréquence:

3...3 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

8

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

12 mm

indice de protection (IP):

IP20

Barrière de protection contre les surtensions transitoires, double paire - Sa barrière de protection contre les surtensions transitoires de faible encombrement protège les circuits et les transducteurs de faible tension.