Nvent Erico - ERICO Barrière de protection contre les surtensions transitoires, simple paire U - 702862

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Barrière de protection contre les surtensions transitoires, simple paire U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale CA - 3...3 V

  • tension nominale CC - 5...5 V

  • tension max de régime permanent - 12 V

  • tension continue la plus élevée CC - 18 V

  • courant de charge nominal - 2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893097184

Réf. Sonepar

03058309718

Réf. Fournisseur

702862

Réf. Commerciale

Nvent Erico

tension nominale CA:

3...3 V

tension nominale CC:

5...5 V

tension max de régime permanent:

12 V

tension continue la plus élevée CC:

18 V

courant de charge nominal:

2 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

25 V

fréquence:

1...1 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

Barrière de protection contre les surtensions transitoires, simple paire - Sa barrière de protection contre les surtensions transitoires de faible encombrement protège les circuits et les transducteurs de faible tension.