Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - ERICO Barrière de protection contre les surtensions transitoires simple paire UT - 702877

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Barrière de protection contre les surtensions transitoires simple paire UT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale CA - 21...21 V

  • tension nominale CC - 30...30 V

  • tension max de régime permanent - 45 V

  • tension continue la plus élevée CC - 64 V

  • courant de charge nominal - 2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893097306

Réf. Sonepar

03058309730

Réf. Fournisseur

702877

Marque

Nvent Erico

tension nominale CA:

21...21 V

tension nominale CC:

30...30 V

tension max de régime permanent:

45 V

tension continue la plus élevée CC:

64 V

courant de charge nominal:

2 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

85 V

fréquence:

3...3 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

Barrière de protection contre les surtensions transitoires, simple paire, neutre isolé - Sa barrière de protection contre les surtensions transitoires de faible encombrement protège les circuits et les transducteurs de faible tension.