Nvent Erico - ERICO Barrière surtensions transitoires universelle, 2 paires, 10-21 VCA, 15-30 - 702888

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Barrière surtensions transitoires universelle, 2 paires, 10-21 VCA, 15-30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale CA - 10...10 V

  • tension nominale CC - 15...15 V

  • tension max de régime permanent - 23 V

  • tension continue la plus élevée CC - 33 V

  • courant de charge nominal - 0.8 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893097399

Réf. Sonepar

03058309739

Réf. Fournisseur

702888

Réf. Commerciale

Nvent Erico

tension nominale CA:

10...10 V

tension nominale CC:

15...15 V

tension max de régime permanent:

23 V

tension continue la plus élevée CC:

33 V

courant de charge nominal:

0.8 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

44 V

fréquence:

2...2 MHz

fréquence limite:

2 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

12 mm

indice de protection (IP):

IP20

La barrière de protection contre les surtensions transitoires, à la conception compacte, protège les circuits et les transducteurs à basse tension. Dispositif de protection contre les surtensions pour les lignes de données ou de signal.