Nvent Erico - ERICO Bloc de support de câble, rempli de béton, taille de conducteur 8 mm - 106030

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Bloc de support de câble, rempli de béton, taille de conducteur 8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - autre

  • matériau du support - plastique

  • type de fixation du conducteur - autre

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 8...8 mm

  • matière du support - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893060393

Réf. Sonepar

01435306039

Réf. Fournisseur

106030

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation du support:

autre

matériau du support:

plastique

type de fixation du conducteur:

autre

adapté au diamètre du conducteur rond:

8...8 mm

matière du support:

autre

matériau du taquet:

plastique

matériau de la partie inférieure:

plastique

taille de fil (M..):

8

hauteur d'assemblage du support de fixation:

80 mm

utilisation dans la zone Ex:

Oui

Bloc de support de câble utilisé pour fournir un support élevé aux paratonnerres. Bloc de support de câble rempli de béton, taille de conducteur de 8 mm.