Nvent Erico - ERICO Bloc de support pour conducteur universel, rempli de béton - 106080

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Bloc de support pour conducteur universel, rempli de béton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - autre

  • matériau du support - plastique

  • type de fixation du conducteur - autre

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 6...11 mm

  • largeur possible du conducteur plat - 25...30 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893060898

Réf. Sonepar

01435306089

Réf. Fournisseur

106080

Marque

Nvent Erico

type de fixation du support:

autre

matériau du support:

plastique

type de fixation du conducteur:

autre

adapté au diamètre du conducteur rond:

6...11 mm

largeur possible du conducteur plat:

25...30 mm

matière du support:

autre

matériau du taquet:

plastique

matériau de la partie inférieure:

plastique

taille de fil (M..):

8

hauteur d'assemblage du support de fixation:

80 mm

utilisation dans la zone Ex:

Oui

Bloc de support pour conducteur universel. Rempli de béton pour une meilleure stabilité.