Nvent Erico - ERICO Boîtier d?inspection, fonte, 90 mm, 190 mm Diamètre - 103480

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Boîtier d?inspection, fonte, 90 mm, 190 mm Diamètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - fonte

  • longueur - 190 mm

  • largeur - 190 mm

  • hauteur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893016901

Réf. Sonepar

01435301690

Réf. Fournisseur

103480

Marque

Nvent Erico

matériau:

fonte

longueur:

190 mm

largeur:

190 mm

hauteur:

90 mm

Boîtier d?inspection, fonte - Modèles en acier moulé pour capacités de charge plus élevées. Disponible sous forme circulaire et rectangulaire. Le couvercle du boîtier d?inspection comporte un symbole de mise à la terre.