Nvent Erico - ERICO Boitier d'outil de transport à dénuder ISOnV - ISONVSTRIPCS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 4
hauteur - 203.2 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856987475
Réf. Sonepar
03058698747
Réf. Fournisseur
ISONVSTRIPCS
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
4
hauteur:
203.2 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Oui
avec mousse:
Oui
avec diviseur:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
304.8 mm
profondeur:
76.2 mm